{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ICU | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 94% poliester; 6% elastan | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 325 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben / negru | |
Mărime unisex | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (elemente reflectorizante) | Clasa 2 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091788 L | |
EAN / GTIN | 7040056056678 |