{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ICU | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 94% polyester; 6% elastan | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 325 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | žlutá / černá | |
Velikost Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (výstražná ochrana) | třída 2 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091788 L | |
EAN / GTIN | 7040056056678 |