• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Warnschutz Shell Jacke ICU, gelb / schwarz, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091753 S
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Serie ICU
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe gelb; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 265 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Regenschutz; Warnschutz
Internationale Größe, Unisex S
Produktart Jacke
Verschluss Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Stehkragen; atmungsaktiv; mit Reflexmaterial; wasserabweisend; winddicht
Geschlecht Unisex
Norm EN 343; EN ISO 20471
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091753 S
EAN / GTIN 7040055114966
Hersteller/verantwortliche Person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Beschreibung

Ausführung:

Die wasser- und winddichte ICU-Shell-Jacke vereint den Schutzfaktor mit dem Tragekomfort und der Bewegungsfreiheit. Dies wird vor allem durch das dreilagige HELLY TECH®-Performance-Material erreicht, welches 3M® Reflexelemente aufgedruckt hat. Darüber hinaus gibt es Belüftungsreißverschlüsse, die zur Atmungsaktivität beitragen.
  • Verstellbare Kapuze und Kragen mit Regulierung.
  • YKK®-Reißverschluss.

Norm:

Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2 (Größe S und M), Klasse 3 (Größe > L) und EN 343 3,3.