{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Řada | ICU | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 265 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ aplikace | Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | S | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Uzávěr | Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Stojáček; S reflexním materiálem | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091753 S | |
| EAN / GTIN | 7040055114966 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |