• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Tricou cu mânecă lungă reflectorizant, galben, Mărime unisex: M

Cod articol.: 091739 M
Reducere
85,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben semnal
Procentul de țesătură, Poliester 55 %
Procentul de țesătură, Bumbac 45 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 185 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale M
Tipul de aplicare Protecţie UV; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Standard UV; permite pielii să respire
Standard EN 13758-2; EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091739 M
EAN / GTIN 7330509369104
Număr producător 338110703300M
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Tricou High-Vis de calitate superioară, care previne mirosurile neplăcute datorită tratamentului anti-miros. Protecţie UV.
Se simte deosebit de plăcut pe piele datorită materialului inovator cu un conţinut de bumbac pe interior şi un conţinut de poliester pe exterior.

Standard:

Certificat conform EN 13758-2 UPF40+.
Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3.

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.