{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 55 % | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 45 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | žlutá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 185 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Druh produktu | Tričko | |
| Mezinárodní velikost | M | |
| Typ aplikace | Ochrana před UV; Výstražná ochrana | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Prodyšné; UV standard | |
| Norma | EN 13758-2; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091739 M | |
| EAN / GTIN | 7330509369104 | |
| Číslo výrobce | 338110703300M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |