{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lytis | Unisex | |
| Audinio sudėtis | 55% poliesteris; 45% medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 185 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
| Spalva | geltoni | |
| unisex dydis | M | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Produkto rūšis | Įspėjamieji marškinėliai |
| Produkto numeris | 091739 M | |
| EAN / GTIN | 7330509369104 | |
| Gamintojo numeris | 338110703300M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de |