{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 95 % | |
| Procentul de țesătură, Carbon | 5 % | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Denumirea producătorului | ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Carbon | |
| Densitatea ţesăturii | 160 g/m2 | |
| Tip produs | Tricou Polo | |
| Mărimi internaţionale | L | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Forma potrivită | Situat aproape | |
| Număr de buzunare | 1 buc. | |
| Sex | Femei | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă | |
| Caracteristici | antistatic | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Cod articol | 091636 L | |
| EAN / GTIN | 4050274472245 | |
| Număr producător | 08011 86013 001 50-L | |
| Producător/responsabil | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |