• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Tricou polo ESD pentru dame CONDUCTEX® Cotton Knit, gri-argintiu, Mărime: XL

Cod articol.: 091636 XL
Reducere
50,86 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Procentul de țesătură, Bumbac 95 %
Procentul de țesătură, Carbon 5 %
Serie CONDUCTEX®
Denumirea producătorului ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Densitatea ţesăturii 160 g/m2
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale XL
Tipul de aplicare Active
Forma potrivită Situat aproape
Număr de buzunare 1 buc.
Sex Femei
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici antistatic
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091636 XL
EAN / GTIN 4050274472252
Număr producător 08011 86013 001 50-XL
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Tricou Polo ESD din material confortabil CONDUCTEX® Cotton Knit, tricotat. Capacitate bună de transfer a umidităţii şi o calitate înaltă a prelucrării. Adaptare foarte bună la formă cu guler polo cu capacitate de transfer a umidităţii.
  • Buzunar la piept cu închidere cu nasture.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Tricou Polo de dame potrivit pe talie.

Standard:

EN 61340-5-1.