Tricou polo ESD pentru dame CONDUCTEX® Cotton Knit, alb, Mărime: 3XL

Cod articol.: 091635 3XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 95 %
Procentul de țesătură, Carbon 5 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Densitatea ţesăturii 160 g/m2
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale 3XL
Forma potrivită Situat aproape
Număr de buzunare 1 buc.
Sex Femei
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici antistatic
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091635 3XL
EAN / GTIN 4050274472054
Număr producător 08011 86013 001 10-3XL
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Tricou Polo ESD din material confortabil CONDUCTEX® Cotton Knit, tricotat. Capacitate bună de transfer a umidităţii şi o calitate înaltă a prelucrării. Adaptare foarte bună la formă cu guler polo cu capacitate de transfer a umidităţii.
  • Buzunar la piept cu închidere cu nasture.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Tricou Polo de dame potrivit pe talie.

Standard:

EN 61340-5-1.