• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Damskie koszulki polo ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, białe, wielk.: 3XL

Nr art.: 091635 3XL

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 95 %
Zawartość włókien, Węgiel 5 %
Seria CONDUCTEX®
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor białe
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel
Gęstość tkaniny 160 g/m2
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe 3XL
Kształt Ściśle dopasowane
Liczba kieszeni 1 szt.
Rodzaj damska
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości antystatyczny
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091635 3XL
EAN / GTIN 4050274472054
Numer producenta 08011 86013 001 10-3XL
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Koszulki polo ESD z komfortowego materiału CONDUCTEX® Cotton Knit, dziane. Niezawodne odprowadzanie prądu i wysoka jakość wykończenia. Bardzo dobre dopasowanie, odprowadzający prąd kołnierzyk polo.
  • Kieszonka na piersi zapinana na guzik.
  • Emblemat ESD na lewym ramieniu.

Damska koszulka polo o taliowanym kroju.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie