Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Polo ESD de señora CONDUCTEX® Cotton Knit, blanco, Tamaño: 3XL

Número de artículo: 091635 3XL

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 95 %
Porcentaje de tejido, Carbono 5 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA)
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Carbono
Densidad tejido 160 g/m2
Tipo de producto Polo
Talla internacional 3XL
Forma ajustada Ajustado/a
Número bolsillos 1 ud.
Sexo Señora
Longitud de manga Manga corta
Características antiestático
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091635 3XL
EAN / GTIN 4050274472054
Número del fabricante 08011 86013 001 10-3XL
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Polo ESD de material CONDUCTEX ® Cotton Knit, punto. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena con cuello polo conductor.
  • Bolsillo superior con cierre de botón.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Polo de señora con corte entallado.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos