ESD kalhoty CONDUCTEX®, antracit, Konfekční velikost DE: 56

Artiklové číslo: 091609 56
Nový produkt
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
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 23 %
Podíl tkaniny, Polyester 75 %
Podíl tkaniny, Uhlík 2 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada CONDUCTEX®
Označení výrobce ESD Bundhose CONDUCTEX®
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Velikost DE 56
Položka Vzadu
Počet kapes, Vzadu 1 ks
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny 130 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Běžné praní
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví pánské
S kapsami ano
Uzávěr Knoflík; Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Prodyšné; antistatické
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091609 56
EAN / GTIN 4063479489246
Číslo výrobce 08100 28100 000 58-56
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD pracovní kalhoty do pasu z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina s recyklovaným polyesterem zaujme dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost.
  • Provedení pasu se zakrytým zapínáním na knoflík.
  • Poklopec na kalhotách s plastovým zipem.
  • Nastavení šířky na zádech.
  • Zadní kapsa bez klopy.
  • Výšivka emblém ESD na nohavici.

Norma:

EN 61340-5-1.