{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru azur; Albastru negru | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 60 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 40 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 195 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Cămaşă | |
| Mărimi internaţionale | M | |
| Forma potrivită | Situat aproape | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă |
| Cod articol | 091588 M | |
| EAN / GTIN | 5711074737468 | |
| Număr producător | 18382-959-91010 M ONE | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |