Vizieră de policarbonat, Tip: PC

Cod articol.: 091528 PC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PC
Clasă de protecţie filtru IR 3
Grosimea sticlei 1 mm
Culoarea transparent
Tip produs Vizieră
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Protecție UV standard
Domeniu de utilizare Lucrări de sudură
Standard EN 166; EN 171
Categoria de protecție III
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 091528 PC
EAN / GTIN 4030971027856
Număr producător HWS1022PCKLAR
Producător/responsabil JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Descriere

Execuţie:

Vizieră curbată de unghi mare, din policarbonat. 100 × 220 mm. Grosime cca. 1 mm. Grad ridicat de reflectare şi protecţie UV. Nivel de protecţie III.
Suportă o căldură radiantă de la până la 1000 °C. Datorită materialului extrem de moale şi de flexibil, creşte confortul la purtare. Reflectare puternică a căldurii.
Vizieră transparentă.

Standard:

EN 166; EN 171

Adaptat pentru:

Cagulă de protecţie la căldură Cod 09 1527.