Polykarbonaattilevyt PC

Tuote nro.: 091528 PC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Kasvojen suojakilpi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091528 PC
EAN / GTIN 4030971027856
Valmistajan numero HWS1022PCKLAR

Kuvaus

Malli:

Taivutettu laajakulmavisiiri polykarbonaattia. 100 × 220 mm. Paksuus n. 1 mm. Voimakkaasti heijastava ja UV-suoja. Suojaustaso III.
Lämpösuojavaatteet 1000 °C:n säteilylämpöön asti. Erittäin pehmeä ja joustava materiaali parantaa käyttömukavuutta. Heijastaa lämpöä hyvin.
Kirkas visiiri.

Standardi:

EN 166; EN 171

Sopii:

Lämpösuojahuppu 09 1527.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat