{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt | |
| Nuanță, negru | Albastru negru | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Temperatură, Spălare industrială | 60 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| partea descrisă, Albastru cobalt | Hauptfarbe | |
| partea descrisă, Albastru negru | Kontrastfarbe | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărime DE | 54S | |
| Poziţie | În spate; dreapta; În față; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc.; 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 270 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Buton; Fermoar; prindere cu scai | |
| Caracteristici | Reflectorizant; antistatic | |
| Finisaj textil | nu | |
| Standard | EN 14404 |
| Cod articol | 091479 54S | |
| EAN / GTIN | 5711074098668 | |
| Număr producător | 12169-442-11010 76C54 | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |