Salopetă Augsburg, albastru Berlin / albastru-negru, Mărime DE: 50S

Cod articol.: 091479 50S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt
Nuanță, negru Albastru negru
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Temperatură, Spălare industrială 60 °C
Serie UNIQUE
partea descrisă, Albastru cobalt Hauptfarbe
partea descrisă, Albastru negru Kontrastfarbe
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tipul de aplicare Protecţie UV
Curele reglabile da
Mărime DE 50S
Poziţie În spate; dreapta; În față; În față
Număr de buzunare, În față 2 buc.; 2 buc.
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.
Număr de buzunare, În spate 2 buc.
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 270 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Tip produs Salopetă
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da; da
Închidere Buton; Fermoar; prindere cu scai
Caracteristici Reflectorizant; antistatic
Finisaj textil nu
Standard EN 14404

Identificare și clasificare

Cod articol 091479 50S
EAN / GTIN 5711074098620
Număr producător 12169-442-11010 76C50
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Mascot® UNIQUE. Linia de îmbrăcăminte de lucru ergonomică cu detalii sofisticate cuprinde o gamă largă de produse de diverse culori, mărimi şi calităţi ale materialului. Deosebit de rezistentă la uzură datorită cusăturilor franţuzeşti triple. Elementele reflectorizante integrate asigură o vizibilitate mai bună.
Salopetă cu bretele reglabile şi betelie reglabilă.
  • Buzunar interior cu prindere cu scai.
  • Buzunar la piept de culoare contrastantă, cu clapă precum şi buzunar integrat pentru pix şi telefon mobil.

Descriere:

Formă ergonomică cu picioare preformate şi inserţii întărite pe partea interioară a picioarelor şi la şliţ.
  • Fermoar la şliţ.
  • Buzunare frontale şi buzunare la spate întărite.
  • Buzunar pe picior şi capse acoperite.
  • Buzunar lateral şi buzunar pentru ruletă.
  • Buzunare la genunchi întărite cu CORDURA®, cu clapă. Inserţie pentru genunchiere de sus.
  • Certificat conform EN 14404 împreună cu genunchiere Cod 091809.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori, dimensiuni şi calităţi ale materialului. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Salopetă în combinaţie de culori albastru-negru / albastru granulat, Cod 091477.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "UNIQUE" Vedeţi-le pe toate