Kalhoty s laclem Augsburg, chrpově modrá / černomodrá, Konfekční velikost DE: 50S

Artiklové číslo: 091479 50S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Barevný odstín, Černá Černá modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Teplota, Průmyslové praní 60 °C
Popsaná část, Kobaltová modrá Hauptfarbe
Popsaná část, Černá modrá Kontrastfarbe
Řada UNIQUE
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Typ aplikace Ochrana před UV
Nastavitelné nosiče ano
Položka Vzadu; pravý; Vpředu; Vpředu
Počet kapes, Vpředu 2 ks; 2 ks
Počet kapes, pravý 1 ks
Počet kapes, Vzadu 2 ks
Druh produktu Kalhoty s laclem
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Größe DE 50S
Barva Modrá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 270 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Strojové praní
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano
Uzávěr Druk; Zip; spoj se suchým zipem
Vlastnosti Reflexní; antistatické
Konečná úprava textilu ne
Norma EN 14404

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091479 50S
EAN / GTIN 5711074098620
Číslo výrobce 12169-442-11010 76C50
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Mascot® UNIQUE. Ergonomická řada pracovních oděvů s promyšlenými detaily zahrnuje širokou řadu produktů v různých barvách, velikostech a kvalitách materiálů. Mimořádně odolné díky trojnásobně zakládaným švům. Integrované reflexní prvky zajišťují lepší viditelnost.
Kalhoty s laclem s nastavitelnými šlemi a regulovatelným pasem.
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem.
  • Náprsní kapsa v kontrastní barvě s klopou a integrovanou přihrádkou na tužku a na mobilní telefon.

Popis:

Ergonomické přizpůsobení tvaru s tvarovanými nohavicemi se zesílenými vložkami na vnitřní straně nohavic a v rozkroku.
  • Zip v rozkroku.
  • Přední kapsy a zesílené hýžďové kapsy.
  • Stehenní kapsy s kapsou na mobilní telefon, klopou a se skrytými patentními knoflíky.
  • Postranní kapsa a kapsa na metr.
  • Kolenní kapsy zesílené materiálem CORDURA® a patkou. Přístup k ochraně kolenou ze shora.
  • Certifikace dle EN 14404 společně s kolenními vycpávkami č. 091809.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách, velikostech a kvalitách materiálu. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Montérky s laclem v barevné kombinaci černomodrá / chrpově modrá pod č. 091477.