Indispensabili ignifugi, negru, Mărime unisex: M

Cod articol.: 091458 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Procentul de țesătură, Lână 78 %
Procentul de țesătură, Fibre speciale 2 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 20 %
Temperatură, Spălare delicată 60 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Modacrilic; Fibre speciale; Lână
Densitatea ţesăturii 225 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Tip produs Indispensabili
Mărimi internaţionale M
Caracteristici antistatic; izolați termic
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 091458 M
EAN / GTIN 7330509655818
Număr producător 188910759900M
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Lenjerie ignifugă din lână merinos de calitate superioară. Cu formă ergonomică şi cele mai bune proprietăţi de protecţie. Materialul asigură o izolare termică bună, atât în mediu umed cât şi în mediu uscat.
Izmene cu elastic pe talie şi manşete la picior.

Standard:

EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1; EN 61482-1-2, Clasa 1.