{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Lână | 78 % | |
| Procentul de țesătură, Fibre speciale | 2 % | |
| Procentul de țesătură, Modacrilic | 20 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 60 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Modacrilic; Fibre speciale; Lână | |
| Densitatea ţesăturii | 225 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tip produs | Indispensabili | |
| Mărimi internaţionale | XL | |
| Caracteristici | antistatic; izolați termic | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091458 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509655832 | |
| Număr producător | 188910759900XL | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |