Sous-pantalon ignifugé, noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091458 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Teneur en tissu, laine 78 %
Teneur en tissu, fibres spéciales 2 %
Teneur en tissu, modacrylique 20 %
Température, lavage délicat 60 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur noir
Composition du tissu modacrylique; fibres spéciales; laine
Densité du tissu 225 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Type de produit caleçon
Taille internationale M
Caractéristiques antistatique; calorifuge
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091458 M
EAN / GTIN 7330509655818
Réf. fabricant 188910759900M
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Sous-vêtements ignifugés en laine mérinos de haute qualité. Avec coupe ergonomique et excellentes propriétés de protection. La matière assure une bonne isolation thermique, tant dans les environnements humides que secs.
Sous-pantalon avec taille élastiquée et manchettes au bas des jambes.

Norme:

EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1; EN 61482-1-2, classe 1.