Multinorm kelnės WX3™, juodos / antracito, Dydžiai coliais: 34

Prekės Nr.: 091449 34
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

PORTWEST® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį PORTWEST®

Vyriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Vyriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Moteriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Moteriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydžiai coliais Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Audinio dalis, medvilnė 39 %
Audinio dalis, modakrilas 60 %
Audinio dalis, anglies pluoštas 1 %
Temperatūra, įprastas skalbimas 60 °C
Serija WX3
Gamintojo pavadinimas Multinorm-Bundhose WX3™
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Taikymo būdas apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; UV apsauga
Tarptautiniai dydžiai, Vyriškas modelis L
Dydis DE 50
Dydis US 34
Padėtis apačioje; priekyje
Kišenių skaičius, priekyje 2 vnt.
Kišenių skaičius, apačioje 2 vnt.
Klasė, EN ISO 11611 1
Spalva pilkas; juoda
Audinio sudėtis medvilnė; anglies pluoštas; modakrilas
Audinio tankis 280 g/m2
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Džiovinimas džiovinimas džiovyklėje
Lyginti vidutinio karštumo (<150°)
Balinta nebalinti
Cheminis valymas nevalyti rūbų cheminiu būdu
Produkto rūšis kelnės
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip; taip; taip
Užsegimas Guminis apvalkalas; užtrauktukas
Savybės atsparus vandeniui; atspindi šviesą; kvėpuojantis; neįsielektrina; sutvirtinta kelių zona
Standartas EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091449 34
EAN / GTIN 5036108368303
Gamintojo numeris FR402BKR34
Gamintojas / atsakingas asmuo Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Aprašymas

Modelis:

Portwest WX3™ kolekcija yra pagaminta iš 280g Modaflame™ audinio ir sujungia tvirtus apsauginius drabužius su komfortu ir estetika. Ši savybė užtikrina, kad nedegios savybės išliktų nuolat. Tamprūs įsiuvai užtikrina išskirtinį lankstumą tose srityse, kur reikia didesnių judesių, todėl kasdienis darbas tampa lengvesnis. Sudėtingi dizaino sprendimai apvadams, užsegimams ir kišenėms užtikrina neprilygstamą prigludimą ir saugumą.
Dėl elastinės šoninės juosmens juostos ir tamprių įsiuvų šios kelnės yra labai patogios.
  • Kišenė liniuotei ir daug kitų kišenių daiktams laikyti.
  • Kišenės kelių pagalvėlėms su dviejų padėčių aukščio reguliavimu.
  • Reguliuojama apačia, kad būtų galima pritaikyti skirtingo ilgio kojoms.

Standartas:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 klasė 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tipas PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 Cal/cm² (HAF 75.8%)