{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, negru | Negru grafit | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 39 % | |
| Procentul de țesătură, Modacrilic | 60 % | |
| Procentul de țesătură, Fibră de carbon | 1 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Denumirea producătorului | Multinorm-Jacke WX3™ | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Fibră de carbon; Modacrilic | |
| Densitatea ţesăturii | 280 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Uscare normală în uscător de rufe | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 2 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | dreapta; stânga; dreapta; stânga | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga; dreapta; stânga | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Fermoar material | Plastic | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Inserție stretch; Manșete reglabile; Spate prelungit; antistatic; permite pielii să respire | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091448 XL | |
| EAN / GTIN | 5036108368471 | |
| Număr producător | FR602BKRXL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |