Jachetă multinorm WX3™, negru / antracit, Mărime unisex: 2XL

Cod articol.: 091448 2XL
Reducere
133,21 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unisex-Größe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Colour, grey Anthracite grey
Colour, black Graphite black
Fabric content, cotton 39 %
Fabric content, modacrylic 60 %
Fabric content, carbon fibres 1 %
Temperature, normal wash cycle 60 °C
Series WX3
Manufacturer’s designation Multinorm-Jacke WX3™
Quality and test seal Oeko-Tex® Standard 100
ESD protected area (EPA) yes
Colour grey; black
Fabric composition cotton; carbon fibres; modacrylic
Fabric density 280 g/m2
Washing method normal wash cycle
Dry tumble dry (normal)
Ironing moderately hot (<150°)
Bleaching do not bleach
Dry-cleaning do not dry-clean
Type of application flame protection; Heat protection; Welding protection
Number of pockets, side pocket 2 pcs.
Number of pockets, breast pocket 2 pcs.
Item, breast pocket left-hand; right-hand; left-hand; right-hand
Item, side pocket left-hand; right-hand; left-hand; right-hand
Zip fastener feature One way
Zip fastener material Plastic
Concealed placket, zip fastener yes
International size, Unisex 2XL
Type of product jacket
Type of pocket Breast pocket; Side pocket
Closure pushbutton; zip fastener
Hood no
Characteristics antistatic; breathable; extended back; stretch insert; weather protection band; width-adjustable cuffs; with reflection material
Gender Unisex
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Protection category III

Identificare și clasificare

Cod articol 091448 2XL
EAN / GTIN 5036108368488
Număr producător FR602BKRXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Version:

The Portwest WX3™ collection is made from the inherent 280 g Modaflame™ fabric and combines robust protective clothing with comfort and aesthetics. The inherent property ensures that the flame resistance remains. Stretch panels offer excellent flexibility in areas subject to high levels of activity, making everyday work easier. Sophisticated design solutions for the hem, closures and pockets ensure an unrivalled fit and peace of mind.
The work jacket with contrasting elements and flame-resistant reflective tapes ensures comfort and freedom of movement through stretch panels.
  • Can be closed with a zip fastener and press studs.
  • Versatile pockets.
  • Back ventilation for breathability.
  • Pre-formed elbows to prevent arm fatigue.
  • Foldable hem and extended back for a secure fit.

Standard:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 class 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 cal/cm² (HAF 75.8%)

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript