{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte; Albastru cobalt | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 33 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 63 % | |
| Procentul de țesătură, Elastolefină | 4 % | |
| Temperatură, Spălare industrială | 70 °C | |
| Serie | Industrie Stretch | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastolefină; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială | |
| Tipul de aplicare | Thermo | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar pentru braț | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Fermoar material | Plastic | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar pentru braț; Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar cu clapetă | |
| Închidere | Nastur; Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Inserție stretch; Manșete reglabile | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091413 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509761175 | |
| Număr producător | 444418328985XL | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |