Jachetă Îmbrăcăminte Stretch pentru industrie, albastru marin / albastru granulat, Mărime unisex: L

Cod articol.: 091413 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte; Albastru cobalt
Procentul de țesătură, Bumbac 33 %
Procentul de țesătură, Poliester 63 %
Procentul de țesătură, Elastolefină 4 %
Temperatură, Spălare industrială 70 °C
Serie Industrie Stretch
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea albastru; albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastolefină; Poliester
Densitatea ţesăturii 260 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială
Tipul de aplicare Thermo
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar pentru braț 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Fermoar material Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar pentru braț; Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar cu clapetă
Închidere Nastur; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Inserție stretch; Manșete reglabile
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091413 L
EAN / GTIN 7330509761144
Număr producător 444418328985L
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Noua colecţie industrială cu material elastic în două direcţii, pentru mai multă mobilitate şi confort la purtare. Ţesătură robustă şi rezistentă considerată excepţionată pentru uz industrial. Rezistenţă la zgârieturi datorită nasturilor şi fermoarelor mascate. Cu fermoare robuste din plastic. Spălare industrială recomandată conform EN ISO 15797. Culoare şi formă stabile.
Jachetă cu mâneci preformate, talie reglabilă şi închidere la mâneci cu nasturi metalici mascaţi. Benzile reflectorizante la mâneci şi la spate asigură o mai bună vizibilitate.
  • Buzunar la piept, cu burduf şi clapă.
  • Buzunar pentru creion la mânecă.
  • Buzunar interior.

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Jachetă în combinație de culori negru / gri închis cod 091414.