Chaqueta Material elástico industrial, azul marino / azul violáceo, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091413 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche; Azul cobalto
Porcentaje de tejido, Algodón 33 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 63 %
Porcentaje de tejido, Elastolefina 4 %
Temperatura, Lavado industrial 70 °C
Serie Industrie Stretch
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; azul
Composición del tejido Algodón; Elastolefina; Poliéster
Densidad tejido 260 g/m2
Método de lavado Lavado industrial
Tipo de aplicación Termo
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo para brazo 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo con solapa 1 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Material cremallera Plástico
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Talla internacional, Unisex XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo para brazo; Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo con solapa
Cierre Botón; Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Con material reflectante; Inserción elástica; Puños ajustables
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091413 XL
EAN / GTIN 7330509761175
Número del fabricante 444418328985XL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Nueva colección industrial con material elástico en 2 direcciones para una mayor movilidad y comodidad de uso. Tejido resistente y robusto, extraordinariamente adecuado para la aplicación industrial. Resistente a los arañazos gracias a los botones y las cremalleras ocultos. Con cremalleras de plástico resistentes. Apto para el lavado industrial de acuerdo con EN ISO 15797. Con estabilidad cromática y dimensional.
Chaqueta con mangas preformadas, cintura ajustable y cierre de manga con botones metálicos ocultos. Las tiras reflectantes en las mangas y en la espalda proporcionan una visibilidad mejorada.
  • Bolsillo superior con fuelle y solapa.
  • Bolsillo para lápices en la manga.
  • Bolsillo interior.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Chaqueta en combinación de colores negro / gris oscuro en n.° 091414.