Blouson Industrie stretch, bleu marine / bleu bleuet, Taille unisexe: L

Réf.: 091413 L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne; Bleu cobalt
Teneur en tissu, coton 33 %
Teneur en tissu, polyester 63 %
Teneur en tissu, elastoléfine 4 %
Température, lavage industriel 70 °C
Série Industrie Stretch
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur bleu; bleu
Composition du tissu coton; elastoléfine; polyester
Densité du tissu 260 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel
Type d’application thermique
Nombre de poches, Poche intérieure 1 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Nombre de poches, Poche de bras 1 pc.
Nombre de poches, Poche à rabat 1 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Matériau fermeture à glissière Plastique
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche de bras; Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche à rabat
Mécanisme de fermeture bouton; fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques avec matériau réfléchissant; poignets réglables en largeur; rabat coupe-vent; zone stretch
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 091413 L
EAN / GTIN 7330509761144
Réf. fabricant 444418328985L
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Nouvelle collection Industrie avec matière stretch 2 voies pour une plus grande liberté de mouvement et un grand confort. Tissu robuste et résistant, idéal pour les applications industrielles. Résistant aux rayures grâce aux boutons cachés et aux fermetures éclair. Avec fermetures éclair robustes en plastique. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant EN ISO 15797. Indéformable et ne se décolore pas.
Veste à manches préformées, taille réglable et poignets avec boutons métalliques cachés. Les bandes réfléchissantes sur les manches et le dos assurent une meilleure visibilité.
  • Poche poitrine à soufflet et rabat.
  • Poche stylo sur la manche.
  • Poche intérieure.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Veste en noir / gris foncé sous le code art. 091414.