Pracovní kalhoty do pasu WX3™, Černá, Velikost v palcích: 40

Artiklové číslo: 091409 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost v palcích Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 33 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Podíl tkaniny, Elastan 2 %
Teplota, Strojové praní 75 °C
Teplota, Průmyslové praní 75 °C
Řada WX3
Typ aplikace Active
Velikost DE 40
Položka Vzadu; Vpředu; Vpředu
Počet kapes, Vpředu 5 ks; 2 ks
Počet kapes, Vzadu 2 ks
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan; Polyester
Hustota tkaniny 245 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Strojové praní
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano
Uzávěr Stahování na gumu
Vlastnosti Prodyšné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091409 40
EAN / GTIN 5036108416455
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Provedení:

Kolekce WX3™ je vyrobena z odolné a pružné směsové tkaniny Polycotton Canvas z polyesteru a tkaniny „Titanmill Plus Stretch“ a je vhodná pro průmyslové praní. Inovativní design s integrovanými strečovými látkami pro vysoký komfort a volnost pohybu. Uzamčené švy na všech zátěžových místech zajišťují dlouhou životnost.
Pracovní kalhoty do pasu s bočními kontrastními vsadkami.
  • Elastický pas na boku.
  • Dvě nasazené zadní kapsy.
  • Pět dalších kapes zajistí spoustu úložného prostoru.
  • Kapsy na kolenní vycpávky s vkládáním zespodu.
  • Nastavitelný lem pro dlouhé velikosti.