Pantalon WX3™, noir, Taille en pouces: 40

Réf.: 091409 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille en pouces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 33 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Teneur en tissu, elasthanne 2 %
Température, lavage en machine 75 °C
Température, lavage industriel 75 °C
Série WX3
Zone de protection ESD (EPA) non
Type d’application Active
Taille DE 40
Position arrière; avant; avant
Nombre de poches, avant 5 pc.; 2 pc.
Nombre de poches, arrière 2 pc.
Couleur noir
Composition du tissu coton; elasthanne; polyester
Densité du tissu 245 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage en machine
Type de produit pantalon
Sexe Homme
Avec poches oui; oui
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée
Caractéristiques respirant

Identification et classification

Référence article 091409 40
EAN / GTIN 5036108416455
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

La collection WX3™ en toile de polycoton résistante et extensible “Titanmill plus Stretch” est adaptée aux lavage industriel. Conception innovante avec tissus stretch intégrés pour un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Coutures bloquées à tous les points de sollicitation pour une plus grande longévité.
Pantalon avec empiècements latéraux contrastés.
  • Taille élastique sur le côté.
  • Deux poches revolver plaquées.
  • Cinq autres poches pour une grande capacité de rangement.
  • Poches protège-genoux avec insertion par le bas.
  • Ourlet réglable pour les tailles longues.