{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri ardezie | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Highline | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărime DE | 102 | |
| Mărime FR | 44L | |
| Mărime IT | 44L | |
| Mărime ES | 44L | |
| Poziţie | În față; dreapta; dreapta; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc.; 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc.; 2 buc. | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 285 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Uscare delicată în uscător de rufe | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<200°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da; da | |
| Închidere | Fermoar; prindere cu scai; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Zona genunchilor întărită | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 091332 102 | |
| EAN / GTIN | 4030913068770 | |
| Număr producător | 2332102 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |