{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Břidlicová šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | Highline | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Velikost DE | 102 | |
| Velikost FR | 44L | |
| Velikost IT | 44L | |
| Velikost ES | 44L | |
| Položka | Vpředu; pravý; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks; 2 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks; 2 ks | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Sušit | Šetrné sušení v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<200°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip; spoj se suchým zipem | |
| Vlastnosti | Zesílená kolena | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 091332 102 | |
| EAN / GTIN | 4030913068770 | |
| Číslo výrobce | 2332102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |