Salopetă Highline, gri / negru, Mărime DE: 66

Cod articol.: 091332 66
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri ardezie
Nuanță, negru Negru intens
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Serie Highline
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Curele reglabile da
Mărime DE 66
Mărime FR 62
Poziţie În față; dreapta; dreapta; În față
Număr de buzunare, În față 2 buc.; 1 buc.
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.; 2 buc.
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 285 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
uscare Uscare delicată în uscător de rufe
călcare Moderat fierbinte (<200°)
înălbire A nu se folosi înălbitori
curăţare chimică Percloroetilenă
Tip produs Salopetă
Sex Bărbaţi
cu buzunare da; da; da; da
Închidere Fermoar; prindere cu scai; Şnur elastic
Caracteristici Zona genunchilor întărită
Finisaj textil da
Categoria de protecție nu există

Identificare și clasificare

Cod articol 091332 66
EAN / GTIN 4030913068718
Număr producător 2332066
Producător/responsabil PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descriere

Execuţie:

Colecţie nouă şi modernă Highline din combinaţie de ţesături de înaltă calitate, nu zgârie, îşi menţine forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din ţesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil şi pentru metru, precum şi talie reglabilă.
Salopetă cu talie reglabilă.
  • Buzunar cu clapă şi prindere cu scai.
  • Cataramă de siguranţă pe bretele.

Descriere:

  • Două buzunare aplicate frontal.
  • Şnur elastic.
  • Fermoar la şliţ.
  • Buzunar dublu pentru metru.
  • Buzunar pe coapsă cu clapă şi prindere cu prindere cu scai.
  • Buzunar pentru telefonul mobil.
  • Două buzunare suprapuse pe genunchi cu elemente color.

Notă:

Salopetă în combinaţia de culori albastru granulat / bleumarin, Cod 091331.
Vă rugăm să consultați tabela de mărimi sau datele tehnice pentru mărimile corespunzătoare ale țării dvs.