{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | InnovatiQ | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 42 | |
| Poziţie | În față; În spate; dreapta; În față | |
| Clasa, EN 14404 | 1 | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 295 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Femei | |
| Cu buzunare | da; da; da; da | |
| Închidere | Fermoar; Nastur; prindere cu scai | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Standard | EN 14404 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091215 42 | |
| EAN / GTIN | 4053813426983 | |
| Număr producător | 2530 5370-9997-42 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |