• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dámské kalhoty do pasu InnovatiQ, černá / antracitová, Konfekční velikost DE: 42

Artiklové číslo: 091215 42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Řada InnovatiQ
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Typ aplikace Active
Položka Vpředu; Vzadu; pravý; Vpředu
Třída, EN 14404 1
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Größe DE 42
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 295 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Pohlaví dámské
S kapsami ano; ano; ano; ano
Uzávěr Knoflík; Zip; spoj se suchým zipem
Vlastnosti Reflexní; Zesílená kolena
Norma EN 14404
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091215 42
EAN / GTIN 4053813426983
Číslo výrobce 2530 5370-9997-42
Výrobce/odpovědná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Provedení:

Pracovní oděvy Kübler InnovatiQ přesvědčí především přiléhavými oděvy, které díky kontrastním prvkům na bundě a kalhotách působí velmi moderně. Díky vetkaným reflexním prvkům na ramenou, pažích a kolenou zaručují dodatečnou bezpečnost a rychlou rozpoznatelnost.
Tyto kalhoty nabízí svým ergonomickým designem a tvarovanými kolenními prvky větší volnost pohybu. Kolenní kapsy mohou být zespodu naplněny.
  • Postranní kapsy.
  • Hýžďová kapsa s klopou a suchým zipem.
  • Multifunkční kapsa s kapsou na metr, smartphone, na tužku a uzavíratelnou další kapsou.
  • Kapsa na stehně s klopou a suchým zipem.
  • Zesílené kapsy CORDURA®.
  • Certifikováno dle EN 14404:2004 + A1:2010, typ 2, stupeň výkonu 1 ve spojení s kolenní výztuhou art. 091848.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.
Kalhoty v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod č. 091214.
Dámské kalhoty v chrpově modré / černé barvě pod č. 091216.