{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Serie | InnovatiQ | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Größe DE | 42 | |
| Position | vorne; hinten; rechts; vorne | |
| Klasse, EN 14404 | 1 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 295 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Damen | |
| mit Taschen | ja; ja; ja; ja | |
| Verschluss | Klettverschluss; Knopf; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; reflektierend | |
| Norm | EN 14404 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 091215 42 | |
| EAN / GTIN | 4053813426983 | |
| Herstellernummer | 2530 5370-9997-42 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |