{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pulsschlag | |
| Service special | Broderie | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
| Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Spălare | 60 °C rufe colorate | |
| Culoarea | albastru granulat / negru | |
| Mărime FR | 44S | |
| Mărime US | 44/32 | |
| Mărime ES | 56C | |
| Mărime NL | 29 | |
| Mărime DE | 29 | |
| Ref FR | 56C | |
| Mărime IT | 56C | |
| Tip produs | Pantaloni de lucru |
| Cod articol | 091161 29 | |
| EAN / GTIN | 4053813024936 | |
| Număr producător | 2424 5353-4699-29 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |