{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărime DE | 46 | |
| Mărime FR | 40 | |
| Mărime IT | 40 | |
| Mărime ES | 40 | |
| Mărime UK | 30R | |
| Mărime NL | 46 | |
| Mărime US | 32/31 | |
| Poziţie | În spate; dreapta; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Buton | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 14404 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091171 46 | |
| EAN / GTIN | 4053813028392 | |
| Număr producător | 3324 5353-4699-46 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |