{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărime DE | 56 | |
| Mărime FR | 52 | |
| Mărime IT | 52 | |
| Mărime ES | 52 | |
| Mărime UK | 40R | |
| Mărime NL | 56 | |
| Mărime US | 40/34 | |
| Poziţie | În spate | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Nastur | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 091161 56 | |
| EAN / GTIN | 4053813024592 | |
| Număr producător | 2424 5353-4699-56 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |