{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Workwear | |
| Service special | Broderie | |
| Sex | Unisex | |
| Componentele ţesăturii | 70% bumbac; 30% poliester | |
| Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Spălare | 60 °C spălare delicată | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
| Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
| Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
| Culoarea | albastru închis | |
| Mărime unisex | XL | |
| Tip produs | Sweatshirt din bumbac |
| Cod articol | 090310 XL | |
| EAN / GTIN | 4045197798794 | |
| Număr producător | 090310 XL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |