{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 97 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 3 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastan | |
| Densitatea ţesăturii | 110 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Cămașă / bluză | |
| Mărimi internaţionale | L | |
| Forma potrivită | Normal | |
| Număr de buzunare | 1 buc. | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă |
| Cod articol | 090274 L | |
| EAN / GTIN | 7332413666409 | |
| Număr producător | 027960-00-6 | |
| Producător/responsabil | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |