Vyriški elastiniai marškiniai, baltas, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 090274 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

CLIQUE Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį CLIQUE

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Apykaklės dydis cm Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Aukštis cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 97 %
Audinio dalis, elastanas 3 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva baltas
Audinio sudėtis medvilnė; elastanas
Audinio tankis 110 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis marškiniai / palaidinės
Tarptautiniai dydžiai L
Tinkama forma normal
Kišenių skaičius 1 vnt.
Lytis Unisex
Rankovių ilgis ilgos rankovės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090274 L
EAN / GTIN 7332413666409
Gamintojo numeris 027960-00-6
Gamintojas / atsakingas asmuo New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai klasikiniai elastiniai marškiniaiarba palaidinė, medžiaga itin minkšta ir su daug medvilnės sudėtyje. Gera judėjimo laisvė dėka patogios formos nugaroje. Puiki spalvų kokybė.
Su kišenėmis ties krūtine kairėje pusėje.
  • Suderintos spalvos sagos.
  • Dvigubai susiūtos siūlės
  • Reguliuojami rankogaliai su sagomis.
  • Regular-Fit.