Camisa elástica para hombre, blanco, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 090274 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

CLIQUE Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa CLIQUE

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Talla de cuello en cm Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Altura en cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 97 %
Porcentaje de tejido, Elastano 3 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Zona de protección ESD (EPA) no
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Elastano
Densidad tejido 110 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla internacional L
Forma ajustada Normal
Número bolsillos 1 ud.
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga

Identificación y clasificación

Número de artículo 090274 L
EAN / GTIN 7332413666409
Número del fabricante 027960-00-6
Fabricante/responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descripción

Ejecución:

Camisa elástica clásica lisa o blusa con gran proporción de algodón y un tacto agradablemente suave. Gran libertad de movimiento gracias al canesú en la espalda. Excelente calidad del color.
Con bolsillo en el pecho izquierdo.
  • Botones a juego.
  • Costuras con doble pespunte.
  • Puños ajustables con botones.
  • Regular Fit.