Inserție de flancuri de filet metric ISO 60° 1,5 - 2,0 mm

Cod articol: 0870907
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 0870907
EAN / GTIN 4029713265137
Număr producător 0870907
L-Număr L40510 57
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
  • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
  • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
  • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

Descriere:

Inserții de măsurare a filetelor Măsurare flancuri 60 grade 1,5 - 2,0mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Tip filet: Metric ISO
  • Pasul filetului în mm: 1,5 - 2 mm