Schroefdraad flank inzetstukken voor ext. m. metr. ISO 60° 1.5-2.0mm

Artikelnummer: 0870907
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0870907
EAN/GTIN 4029713265137
Nummer fabrikant 0870907
L-nummer L40510 57

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
  • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
  • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
  • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

Omschrijving:

Schroefdraadmeetbits Flankmeting 60 graden 1,5 - 2,0mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Draadtype: Metrische ISO
  • Spoed schroefdraad in mm: 1,5 - 2 mm