Insertos de flancos de rosca para m. ext. ISO 60° 1.5-2.0mm

N.º do artigo: 0870907
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 0870907
EAN/GTIN 4029713265137
Número do fabricante 0870907
Número L L40510 57
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descrição:

Plaquitas de medición de roscas Medición de flancos 60 grados 1,5 - 2,0mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de rosca: Metric ISO
  • Paso del hilo en mm: 1,5 - 2 mm