Există o alternativă la acest produs

Pensulă cilindrică industrială, ⌀: 30mm

Cod articol.: 087036 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,82 € / 1 buc.
  • de la 12 bucăți
    1,52 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3.439 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 30 mm
Culoare perii Deschis
Tip produs Pensulă cilindrică
Forma cap perie rotund
Material peri Pensulă chinezească
Lungimea totală 240 mm
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087036 30
EAN / GTIN 4002353026962
Număr producător 087036 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pensulă pentru industrie şi pentru lucrări simple. Perie natural deschisă la culoare.