Article alternatif :

Pinceau rond industriel, ⌀: 30mm

Réf.: 087036 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    1,88 € / 1 unité
  • De 12 unités
    1,57 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
4 190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 30 mm
Couleur soies aspect clair
Type de produit pinceaux ronds
Forme tête de pinceau Rond
Matériau soies soies de Chine
Longueur totale 240 mm
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087036 30
EAN / GTIN 4002353026962
Réf. fabricant 087036 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinceau pour l’industrie et travaux simples. Soies naturelles claires.