Alternativa k tomuto produktu:

Průmyslový kulatý štětec, ⌀: 30mm

Artiklové číslo: 087036 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    46,00 CZK / 1 ks
  • od 12 kusy
    38,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 214 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 30 mm
Barva štětin Jasný
Druh produktu Kulatý štětec
Tvar hlavy štětce Kulatý
Materiál štětiny Čínské štětiny
Celková délka 240 mm
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087036 30
EAN / GTIN 4002353026962
Číslo výrobce 087036 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Štětec pro průmysl a jednoduché práce. Lehké přírodní štětiny.